Bisagra de cazoleta para armario, TIOMOS click-on 110/90 E

Ref.: F028138718
Ver todas las versiones

BIS. CONTRACODO 110GRADOS TIOMOS ATORN.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIS. CONTRACODO 110GRADOS TIOMOS ATORN.
Bisagra de cazoleta para armario, TIOMOS click-on 110/90 E
Bisagra para estructuras de espárrago, superposición
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo sin fin
  • Ajuste 3D con placa de montaje compatible
  • Uniones prácticamente perfectas

Disponible en tres diseños:

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Interior
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Amortiguación

Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.000 g
Más Información

Catálogo General

F028138718

Ficha Técnica

32407027.pdf

Ficha Técnica

32407028.pdf
Scroll to top