Estante

Ref.: 0957589057
Ver todas las versiones

BALDA-STRGSHLF-LRGCMPRTMNT-600MM

Descripción

BALDA-STRGSHLF-LRGCMPRTMNT-600MM
Estante
Para estante sin pernos de compartimento grande
Estantes resistentes para productos pesados y voluminosos con posibilidad de ampliar a estantes grandes
  • Barras escalonadas como travesaño longitudinal en diseño cincado
  • No se requiere refuerzo adicional
  • Fácil colocación gracias a las tres lengüetas de enganche (se pueden montar sin necesidad de herramientas)
  • Vano de estante P4 de 16 mm

Cuelgue las barras escalonadas largas con las lengüetas de enganche a la altura deseada en el soporte del bastidor, coloque los estantes en las barras escalonadas y fije los estantes con los pasadores de bloqueo suministrados.


Incluye: 2 vigas transversales, vano de estante 16 mm P4, 4 pasadores de bloqueo

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

1695 mm
Más Información

Capacidad de carga

350 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16130.000 g
Más Información

Altura

70 mm
Más Información
Scroll to top