Estante insertable con compartimentos de gran tamaño

Ref.: 0957584612
Ver todas las versiones

STRGSHL-ADDIT-LRGCMP-2000X1695X600MM

Descripción

STRGSHL-ADDIT-LRGCMP-2000X1695X600MM
Estante insertable con compartimentos de gran tamaño
Estante insertable resistente con 5 paneles para artículos pesados y voluminosos en almacenes, talleres y fábricas
  • Bastidor premontado para un montaje fácil y rápido sin herramientas adicionales
  • Soporte del bastidor en forma de una sección en T resistente
  • Travesaños y barras escalonadas para una máxima estabilidad
  • Se puede ampliar según sea necesario con compartimentos y accesorios adicionales
  • Paneles con insertos de madera y una capacidad de carga de 350 kg por piso (con la carga distribuida uniformemente)
  • Estantes con ajuste flexible de altura en incrementos de 25 mm

Se utilizan barras escalonadas para soportar el peso de los estantes y mantener la estantería. Es necesario utilizar el pasador de seguridad provisto a modo de dispositivo de retención.


  • Todas las anchuras indicadas corresponden a dimensiones axiales

  • Dimensiones exteriores

Anchura del estante básico: + 56 mm


Anchura del estante adicional: + 0 mm


Profundidad del estante = profundidad del estante + 26 m

Profundidad

600 mm
Más Información

Anchura

1695 mm
Más Información

Carga del estante

350 kg
Más Información

Material de la balda

Madera
Más Información

Carga por piso

2500 kg
Más Información

Altura de la rejilla del nivel del estante

25 mm
Más Información

Superficie de la sección portadora

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90200.000 g
Más Información

Altura

2000 mm
Más Información

Número de niveles

5 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

Anchura x profundidad x altura

1695 x 600 x 2000 mm
Más Información
Scroll to top