Se utilizan barras escalonadas para soportar el peso de los estantes y mantener la estantería. Es necesario utilizar el pasador de seguridad provisto a modo de dispositivo de retención.
Anchura del estante básico: + 56 mm
Anchura del estante adicional: + 0 mm
Profundidad del estante = profundidad del estante + 26 m
Profundidad |
600 mm |
Anchura |
1695 mm |
Carga del estante |
350 kg |
Material de la balda |
Madera |
Carga por piso |
2500 kg |
Altura de la rejilla del nivel del estante |
25 mm |
Superficie de la sección portadora |
Cincado |
Peso del producto (por artículo) |
99700.000 g |
Altura |
2000 mm |
Número de niveles |
5 Uds |
Material de la sección portadora |
Placa de acero |
Anchura x profundidad x altura |
1695 x 600 x 2000 mm |
Catálogo General |
0957584602 |