Material |
SST |
Longitud |
180 mm |
Anchura |
21 mm |
Adecuado para |
OBX 1067 - 3D;OBX 2067 - 3D |
Grosor |
3 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
115.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0687330042 |