Distancia entre orificios |
112 mm |
Material |
ST |
Ajuste lateral |
+/- 3 mm |
Superficie |
ZN |
Longitud |
180 mm |
Anchura |
30 mm |
Ajuste de la profundidad |
+/- 3 mm |
Ajuste de altura |
+/- 3 mm |
Adecuado para |
Bastidor de bloque de madera |
Grosor |
21 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
289.500 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0687330000 |