Material |
1,4301 |
Clase de bisagra |
14 |
Longitud |
160 mm |
Capacidad de carga con 2 bisagras |
160 kg |
Longitud del orificio fresado |
160 mm |
Profundidad del orificio fresado |
3 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Declaración de conformidad EC (CE) |
Sí |
Dimensión de la rejilla |
28 mm |
Adecuado para |
Puerta de madera a ras |
Grosor |
3 mm |
Diámetro del rollo |
18 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Capacidad de carga |
160 kg |
Estándar EN |
1935 |
Declaración Ambiental de Producto |
Sí |
Diámetro de fresa |
24 mm |
Altura del rollo |
160 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
457.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0687318062 |