Arandela plana y sellado Hygienic USIT® 75 Fluoroprene® XP 45, azul

Ref.: 5099783005
Ver todas las versiones

ARANDELA-SEAL-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-M5

Descripción

ARANDELA-SEAL-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-M5
Arandela plana y sellado Hygienic USIT® 75 Fluoroprene® XP 45, azul
Con cordón de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas
Con cordón de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas
  • Excelente resistencia térmica de hasta +200 °C
  • Muy buena resistencia al ozono, la intemperie, el envejecimiento y el oxígeno
  • Excelente resistencia en aceites minerales y grasas
  • Baja permeabilidad al gas
  • Muy buena resistencia en medios no polares, como el hexano

Para requisitos especiales, como por ejemplo, un alto contenido de grasa, medios agresivos y temperaturas muy altas que pueden producirse al limpiar el sistema.


Las arandelas y arandelas de sellado Hygienic USIT® pueden utilizarse con todos los demás productos de la gama Hygienic USIT®.

Material

1,4404
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con la norma DIN ISO 7619
Más Información

Dureza Shore A máxima

80
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Dureza Shore A

75
Más Información

Material de la junta

Fluoroprene® XP 45
Más Información

Campo de aplicación

Para requisitos higiénicos
Más Información

Dureza Shore A mínima

70
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M5
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

10.7 mm
Más Información

Color de la junta

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 g
Más Información

Diámetro interno

5.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-15 hasta 200 °C
Más Información

Junta de goma

75 Fluoroprene® XP 45 Azul
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

70-80
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

75 / de acuerdo con la norma DIN ISO 7619
Más Información
Scroll to top