Aparejo

Ref.: 082860521
Ver todas las versiones

APAREJO PERFECT LINE HS-GRIS-3.5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APAREJO PERFECT LINE HS-GRIS-3.5L
Aparejo
HS PERFECT LINE
Aparejo HS de 2 componentes a pistola, con elevado poder aislante y gran capacidad de estiraje produciendo altos niveles de acabado.
  • Excelente adherencia sobre masillas, imprimaciones, fibra de vidrio, cataforesis (sin lijado previo) y chapa. Así como en plásticos tipo PP-EPDM, PP-PE-EPDM y ABS sin necesidad de imprimación.
  • Contiene pigmentos anticorrosivos.
  • Fácil lijado iniciado desde P400, resultando un gran ahorro de tiempo.
  • Disponible en tres colores: blanco, gris y negro, que posibilitan conseguir un escalado de grises para favorecer la cubrición en todos los colores del mercado.
  • Se puede adaptar la mezcla según aplicación.
  • Apta para todas las pinturas en base agua o disolvente de uso en automoción y V.I.
  • Aisla la masilla de la pintura tapando su porosidad.
  • Reduce el riesgo de rechupados de contornos garantizando la protección de la chapa.
  • Disoluble con disolvente acrílico PR01_5866202304 acortando los tiempos de secado y de aplicación.
  • Pulverizado fino y gran capacidad de estiraje.
  • VOC: 444 g/l.
  • Rendimiento en 2 manos 6 - 7 m2/l (80 micras/mano).

Remover antes de usar durante 10 minutos. Lijar y desengrasar la superficie. Mezclar con el catalizador deseado en volumen 100:25 (4:1) o en peso 100:17 (4:1). Aplicar con pistolas aerográficas.



Tiempos de secado con el catalizador standard PR01_082860611


A 20ºC: Secado al tacto en 15’. Lijable en 2 horas y repintable a las 3 horas.


A 60ºC: Lijable y repintable en 30’.


Secado por infrarrojos (distancia 80 cm): Tiempo de evaporación 5’ y tiempo de secado 7’.



Tiempos de secado con el catalizador rápido PR01_082860612


A 20ºC: Secado al tacto en 15’. Lijable en 90 minutos y repintable a las 2 horas.


A 60ºC: Lijable y repintable en 30’.


Secado por infrarrojos (distancia 80 cm): Tiempo de evaporación 5’ y tiempo de secado 7’.


Aplicar un tamaño superior a la primera capa para que en el proceso de lijado evitemos exceso de pulverizado.

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

60 °C
Más Información

Contenido

3.5 l
Más Información

Rendimiento máximo (área)

10 m²
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo máximo

5 h
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

5.25 kg
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo

30 min
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Rendimiento mínimo (área)

9 m²
Más Información

Densidad

1.5 kg/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.350 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

30 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 60 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,5 kg/l / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo

0,5-5 h
Más Información

Catálogo General

082860521

Ficha Técnica

32406008.pdf

Ficha Técnica

32406009.pdf

Hoja de datos de seguridad

04519216.PDF
Scroll to top