Taco de fachada de nailon, W-MRD

Ref.: 0903914152
Ver todas las versiones

ANCLAJE MASTER DOBLE EXP. L:152

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE MASTER DOBLE EXP. L:152
Taco de fachada de nailon, W-MRD
Para el montaje de ventanas en mampostería de ladrillos perforados y materiales de construcción ligeros. Doble expansión, acceso para cabeza al orificio, cuadradillo PZ3
  • Taco metálico para marcos universal para cargas ligeras
  • Excelente aptitud para el uso con prácticamente todos los materiales de construcción comunes
  • Instalación pasante rápida y económica
  • La zona de expansión grande se amolda a la base de anclaje para una conexión eficaz en mampostería de ladrillos perforados o materiales de construcción ligeros
  • Instalación espaciada sin tensiones
  • Opción de montaje oculto mediante tapa de protección
  • Tornillo de cabeza de trompeta M6 con cabeza preperforada de <diámetro/< 3 para la tapa de protección para permitir tolerancias (cuadradillo PZ3)
  • Cuerpo del taco redondeado y reducido para facilitar la instalación con perfiles huecos
  • Leva de bloqueo para perfiles huecos y como dispositivo antirrotación
  • Cuello: Chapa de acero galvanizado
  • Tornillo: Acero galvanizado, pasivado en azul

Adecuado para fijar marcos de ventanas y puertas de madera, plástico


Especialmente adecuado para su uso en mampostería de ladrillos perforados y materiales de construcción ligeros


Este anclaje cumple los requisitos de ciertos fabricantes de ventanas de conformidad con la instalación de calidad comprobada RAL


Directrices de instalación/Asociación de garantía de calidad RAL:


El dispositivo debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana y a la estructura. Ello significa que la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (véase DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio. Recomendamos los anclajes 51, 52, 53 y 55 para esta aplicación.



Paredes de ventana conforme a DIN 18056:


Esta norma se aplica a las paredes de ventana con una superficie mínima de 9 m² y una longitud lateral mínima de 200 cm, que comprenden una estructura de soporte (marco, largueros, travesaños) con relleno (por ejemplo, acristalamiento). Esta norma no se aplica a las paredes hechas de bloques de vidrio. Recomendamos anclajes con aprobación técnica para esta aplicación.


51

Longitud del anclaje (l)

152 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

60 mm
Más Información

Par de apriete (T inst)

8 Nm
Más Información

Diámetro del orificio de acceso a la cabeza

3 mm
Más Información

Diseño

Doble expansión
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

10.5 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

90 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

95 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

DIN

18056
Más Información

Altura máxima de la fijación

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.530 g
Más Información

Normas

DIN 18056
Más Información

Catálogo General

0903914152

Ficha Técnica

32407881.pdf

Ficha Técnica

32407883.pdf
Scroll to top