Máximos valores de carga con poca separación entre anclajes y distancia al borde
Las profundidades de anclaje eficaces extragrandes maximizan los valores de carga por anclaje, que ya son altos de por sí
Montaje rápido con menos impactos en el refuerzo
Las profundidades de anclaje efectivas, extraordinariamente someras, reducen al mínimo el tiempo de perforación y asentamiento
Aplicación económica y flexible
La profundidad de incrustación libremente seleccionable permite una utilización óptima de los anclajes en función de la profundidad de incrustación y la aplicación
Separación y distancia al borde mínimas
Permite la fijación cerca de bordes, el uso de placas de anclaje pequeñas y el montaje en componentes de hormigón finos
Para obra con resistencia sísmica
Alto rendimiento contra actividad sísmica; categorías de rendimiento sísmico C1 y C2
Punto de fijación o anclaje único en un sistema no estructural redundante con aprobación
Adecuado para anclar cargas medias y pesadas en hormigón:
Montaje de, por ejemplo, construcciones metálicas, soportes, soportes de acero, soportes, barandillas, canaletas para cables, tramos de tuberías, construcciones de madera, vigas, zapatas para vigas, etc.
Fijaciones sometidas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos
Fijaciones sometidas a la exposición al fuego
El equipo W-FAZ PRO/S de acero galvanizado solo se puede utilizar en zonas interiores secas
2,1
Profundidad eficaz mínima del anclaje (h ef mín.) |
50 mm |
Altura mínima del dispositivo de fijación (t fix) |
0 mm |
Par durante el anclaje (T inst) |
60 Nm |
Profundidad eficaz del anclaje máxima (h ef máx.) |
70 mm |
Prof. mín. del orificio de perforación (h 0 mín.) |
60 mm |
Diámetro de anclaje |
12 mm |
Profundidad de taladro variable (h 0, var.) |
hef + 10 |
Longitud del anclaje (l) |
95 mm |
Material |
ST |
Profundidad del orificio de perforación (h 0 máx.) |
80 mm |
Superficie |
A2K |
Espiga de estado de aplicación |
Interiores secos |
Tipo de montaje |
Instalación durante el ajusteInstalación previa al ajuste |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
20 mm |
Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max) |
20 mm |
Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f) |
12.5 mm |
Protuberancia del perno |
16.0 mm |
Tipo de cabeza |
Extremo del perno con tuerca |
Grosor de la arandela |
2.5 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
12 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
12.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Longitud útil (B) |
70 mm |
Diámetro de anclaje métrico |
M12 |
Aprobación |
ETA-20/0229 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
14 mm |
Sismología C1 |
Sí |
Sismología C2 |
Sí |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
BarandillaConstrucción de aceroConstrucción en secoEquipo técnico de construcciónFijación de la construcción con madera |
Ancho de llave |
19 mm |
Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min) |
11 mm |
Longitud de rosca (L th) |
40 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
12 mm |
Diámetro de la arandela |
24 mm |
Altura de fijación variable (t fij. var.) |
B - hef |
Peso del producto (por artículo) |
87.936 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
Hormigón |
Profundidad de anclaje (h ef, mín./máx.) |
50-70 mm |
Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix) |
0-20 mm |
Tipo rosca x d taco x longitud de rosca (l r) |
M12 x 40 |
Diámetro del disco x grosor del disco |
24 x 2,5 mm |
Altura del accesorio (t fijo, var./ mín./ máx.) |
B - hef/ 0-20 mm |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M12 |
Catálogo General |
5930212920 |
Y120220524020000894379040ccc47be |