Cinta de juntas adhesiva

Ref.: 0992710060
Ver todas las versiones

ADHSEALTPE-1SIDE-(EURASOL-PLUS)-60MM

Descripción

ADHSEALTPE-1SIDE-(EURASOL-PLUS)-60MM
Cinta de juntas adhesiva
EURASOL® PLUS
Cinta adhesiva especial para adhesión de esquinas y cantos

Resistencia probada al paso del tiempo

  • La máxima fiabilidad para las pruebas de hermeticidad
  • Protege contra la humedad y la formación de moho en el aislante

Excelente adherencia inicial y final

Aplicación rápida, sencilla y segura

Material del reverso flexible

Se adapta fácilmente a las juntas de penetración

Papel de cubierta partido

Adhesión muy rápida y cómoda de esquinas y cantos

Sin disolventes


Pliegue EURASOL Plus por la mitad y retire una de las mitades del papel de enmascarar unos pocos centímetros. Seguidamente, fije la cinta a uno de los lados de la esquina. Tire hacia atrás del papel de enmascarar y presione la mitad de la cinta adhesiva a lo largo de toda la longitud para pegarla. A continuación, retire la otra mitad del papel de enmascarar y presione la cinta. Asegúrese de que la presión de contacto es suficiente. Después de la adhesión, corte la cinta adhesiva con una cuchilla.


Producto apto para uso en interiores y exteriores (resistente a la radiación UV: 3 meses)


  • Adhesión permanente de láminas protectoras de tejados, barreras contra vapor y láminas impermeables antivapor.

  • Adhesión muy cómoda de recubrimientos de este tipo en esquinas y cantos, p. ej., en madera (con un < 20 % de humedad), metal y plásticos duros


EURASOL Plus es ideal para pegar láminas impermeables antivapor Wütop con base de PP, barreras contra vapor Wütop y películas de protección de techo Wütop, y ha sido probado en dichas películas. Por este motivo, recomendamos el uso de estas películas Wütop para obtener unos resultados óptimos con el sistema de juntas herméticas de Würth.


La superficie debe estar seca y sin restos de grasa, virutas o polvo. Asegúrese de que no se pueda acumular agua estancada en las áreas pegadas.

Resistencia completa

6 h
Más Información

Número por palet

306 Uds
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Resistencia ultravioleta

3 meses
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Base adhesiva

Dispersión de acrilato
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Ranurado

30/30 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

0.01 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Material del reverso

Película de PE con malla
Más Información

Código del sistema armonizado

39199000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

576.667 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 50 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Certificado Emicode

611905666.pdf

Catálogo General

0992710060
Scroll to top