Actuador electrotérmico para suelo radiante

Ref.: 9501009291
Ver todas las versiones

ACTUADOR-ELECTROTERMICO-SIN-CABLE-24V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACTUADOR-ELECTROTERMICO-SIN-CABLE-24V
Actuador electrotérmico para suelo radiante
Actuador electrotérmico que permite transmitir las órdenes del termostato, según la temperatura de ambiente deseada al colector de suelo radiante, a través de la caja de conexiones
  • Regula el caudal de retorno del colector.
  • Disponible en 24 y 230 V.
  • Disponible con cable incluido de 1 m o con cable opcional de 2, 5 y 15 m.
  • Alta eficiencia energética.
  • Muy fácil de instalar, incluso poner y quitar; sin herramientas.
  • Se puede instalar al revés.
  • Dispone de homologación IP54 para estar en entornos húmedos.
  • Protección contra sobrentensiones.

Material

PLA
Más Información

Entrada de alimentación

1 W
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Anchura

44.3 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tensión nominal máxima

28.8 V
Más Información

Consumo de corriente máximo

300 mA
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Tensión nominal mínima

21.8 V
Más Información

Tensión nominal

24 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.000 g
Más Información

Altura

52 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

21,8 / 28,8 V
Más Información

Catálogo General

9501009291

Ficha Técnica

641128628.pdf
Scroll to top