Cable adaptador de 12 pines

Ref.: WW01000130
Ver todas las versiones

12 PIN RENAULT TRUCK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

12 PIN RENAULT TRUCK
Cable adaptador de 12 pines
Para camiones Renault
Diagnóstico rápido de varias marcas mediante una adaptación sencilla
  • Cable adaptador de EOBD de 16 pines a toma de diagnóstico de 12 pines
  • Para camiones Renault hasta Euro 3 (inclusive)
  • Para Irisbus con motores Renault

Cable W.EASY para vehículos de motor/autobuses

Número de polos eléctricos

12 Uds
Más Información

Longitud

25 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Catálogo General

WW01000130

Ficha Técnica

32411152.pdf
Scroll to top