Transformador de tensión

Ref.: 096380 905
Ver todas las versiones

DSSW300 TRANSFORMADOR 300W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Control por microprocesador

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos

- Auténtica potencia de salida sinusal 230V/50 Hz

- Bajo consumo de energía interna

- Descarga total y la sobrecarga pre-aviso

- Conexión a control remoto

- Sistema de ventilación integrado

- 230 Voltios en el vehículo, los inversores de potencia proporcionan un voltaje puro, de tipo AC (Corriente Alterna)

- Se utilizan para los productos sensibles a las irregularidades o deficiencias en el voltaje de alimentación Se caracterizan por un alto nivel de fiabilidad y eficiencia, así como de una onda sinusoidal de óptima calidad El sistema electrónico operado por microprocesador controla continuamente los parámetros más importantes durante el funcionamiento

- Esto hace que los dispositivos sean altamente fiables en las más duras condiciones de uso

- Incluso con sobrecargas o corto circuitos no causa averías Esto permite usar dispositivos altamente sensibles, como televisores, computadoras, sistemas de audio y otros equipos Podrán utilizarse sin observar mal funcionamiento en ningún momento El arranque de aparatos con carga inductiva no es un problema tampoco (por ej neveras,) ya que se puede operar con el inversor de potencia de 1200 W

- Medidas: 263x164x88

-1,8 KG

Alimentación continua

300 W
Más Información

Potencia máxima

600 W
Más Información

Potencia máxima

300 W
Más Información

Tensión de entrada

12 V/CC
Más Información

Corriente de entrada máxima

31 A
Más Información

Corriente de salida

1.3 A
Más Información

Descripción de tipo

DSSW300
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 kg
Más Información

Altura

88 mm
Más Información

Tensión de salida

230 V/CA
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096380905

Ficha Técnica

32411617.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!