Longitud |
125 mm |
Anchura |
100 mm |
Tamaño del grano |
220 |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio (corindón normal) |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.350 g |
Altura |
10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
058702220 |
Ficha Técnica |
32405601.pdf |