- Cierrapuertas multifuerza EN2-3-4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones
- Certificado: UNE EN1154:1996 + a1:2002 Ideal para puertas de tráfico medioalto y para puertas cortafuegos (RF)
- Funcionamiento suave y eficaz,
- Mecanismo de piñon-cremallera en acero endurecido y muelle helicoidal de acero tratado con alto coeficiente de elasticidad y gran resistencia a la fatiga
- Fuerza regulable por posición Un solo modelo para tres fuerzas EN2, EN3 y EN4
- Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y 3 hasta 105º en fuerza 4
- Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final
https://www.wurth.es/cierrapuertas-f2-4-bn-sin-retenedor-plata443960CIERRAPUERTAS-BRAZO-(F2-4)-PLATA-BN- Cierrapuertas multifuerza EN2-3-4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones<br><br>- Certificado: UNE EN1154:1996 + a1:2002 Ideal para puertas de tráfico medioalto y para puertas cortafuegos (RF)<br><br>- Funcionamiento suave y eficaz,<br><br>- Mecanismo de piñon-cremallera en acero endurecido y muelle helicoidal de acero tratado con alto coeficiente de elasticidad y gran resistencia a la fatiga<br><br>- Fuerza regulable por posición Un solo modelo para tres fuerzas EN2, EN3 y EN4<br><br>- Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y 3 hasta 105º en fuerza 4<br><br>- Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final<br><br>- Brazo articulado extensiblehttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148956061.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/148956061.jpg/Multicortadora, a batería/Multicortadora, a batería/Anclajes/Multicortadora, a batería/Anclajes/Equipamiento de taller/Multicortadora, a batería/Anclajes/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller2024-02-16T19:35:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!