Boquilla roscada con caña

Ref.: 09489376

BOQUILLA-PARA-PEG312-M6

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 703 937 55

Se usa con la boquilla M6 Art Nº 0948 937 60

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

09489376

Ficha Técnica

32409891.pdf