Zapato de seguridad

Ref.: M418010040

ZAPATO-RANGER-3-S3-T40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATO-RANGER-3-S3-T40
Zapato de seguridad
RANGER-3 S3 SRC
Calzado robusto, cómodo y transpirable
  • Puntera de protección en COMPOSITE ligera (200J).
  • Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N), ligera, ultraflexible.
  • Piel NOBUCK HIDROFUGADA transpirable y suave.
  • Forro interior en tejido 3D que favorece la evacuación de la transpiración.
  • Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias.
  • Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón.
  • Protector antiabrasión STARK en puntera y parte trasera.
  • Sin partes metálicas.
  • Peso: 590 g (Talla 42).

Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

M418010040

Ficha Técnica

32410604.pdf
Scroll to top