Arandela plana sin chaflán

Ref.: 464140612
Ver todas las versiones

ARN-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D12

Descripción

ARN-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D12
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089, acero 200 HV, cinc lamelar, plateado (ZFSH)

Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de construcción del vehículo.

La resistencia a la corrosión ZFSH es la siguiente:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

* Valores orientativos: Sin corrosión de base de metal en lugares sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según ISO9227 NSS


Las arandelas con una dureza de 300HV pueden utilizarse para conexiones roscadas de las clases de resistencia <= 10.9/10.


El nombre ZFSH tiene el siguiente significado:


Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.530 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 24 x 2,5 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top