cinta sellado para ventanas universal Euraseal U-300

Ref.: 0875593250
Ver todas las versiones

WNDWSEALTPE-(U-300)-EASY-VSK-W250MM-L40M

Descripción

WNDWSEALTPE-(U-300)-EASY-VSK-W250MM-L40M
cinta sellado para ventanas universal Euraseal U-300
Cinta de protección para ventanas totalmente adhesiva con membrana especial de secado activo para sellar juntas en interiores y exteriores.

El valor SD variable de la membrana proporciona un secado especialmente bueno de la junta

  • Reduce el riesgo de daños en la construcción causados por la humedad y la aparición de moho en la estructura
  • Aumenta el rendimiento del material aislante térmico

Variedad de aplicaciones muy extensa

  • La cinta se puede utilizar para sellar tanto en interiores como en exteriores
  • Gracias a las tiras adhesivas de doble cara, la cinta se puede pegar por el mismo lado o por la parte de atrás

  • Totalmente autoadhesiva, con adhesivo acrílico extremadamente fuerte y sin disolventes
  • Muy fácil de usar gracias al tejido de vellón flexible y de alta calidad
  • Producto apto para instalaciones con control de calidad, de conformidad con los requisitos de la RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Asociación de calidad RAL para ventanas y puertas)
  • Puede aplicarse yeso encima fácilmente

Para sellar juntas de puertas y ventanas en proyectos de nueva construcción y reformas. Producto adecuado para juntas de mampostería lisas.


En superficies minerales y muy absorbentes, utilice una imprimación en aerosol o imprimación de butilo/betún.



La cinta de protección universal para ventanas Euraseal U-300 se puede combinar con los siguientes productos:


  • Interior: cinta de sellado para ventanas universal Euraseal U-300/exterior: VKP®Plus

  • Interior: silicona neutra Perfect/exterior: cinta sellado para ventanas universal Euraseal U-300

  • Interior: cinta de sellado para ventanas universal Euraseal U-300/exterior: cinta sellado para ventanas universal Euraseal U-300

  • Conforme la junta exterior de la conexión inferior en forma de bandeja (inclinada hacia el exterior).

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

con una humedad del 90%
Más Información

Resistencia ultravioleta

3 meses, con exposición a la intemperie
Más Información

Material

Vellón de poliéster
Más Información

Material de la membrana

Copolímero de polietileno
Más Información

Longitud

40 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN EN 1027
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0.01 m
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Color

Beige
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

1050 Pa
Más Información

Longitud del rollo

40 m
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Material del reverso

Poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

39199080990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4700.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)/con

1050 Pa / de acuerdo con DIN EN 1027
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0,01 m / con una humedad del 90%
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top