Calzo para acristalamiento

Ref.: 08755243
Ver todas las versiones

CALZO ROJO 24X3MM

Descripción

CALZO ROJO 24X3MM
Calzo para acristalamiento
Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional
Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional
  • Material: Polipropileno
  • Resistente al paso del tiempo
  • Resistente a la temperatura
  • Sistema de crestas optimizado para una alta capacidad de soporte de carga
  • Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)
  • Canal de ventilación para la compensación de la presión de vapor (a partir de 32 mm de ancho de calzo y 2 mm de grosor)

Alineación de calzo


Los calzos deben colocarse aproximadamente a una longitud de calzo de las esquinas de las unidades de vidrio. La distancia puede reducirse a 20 mm, en algunos casos, si el riesgo de rotura del vidrio no se incrementa por el marco y la posición del calzo. Los calzos pueden colocarse aproximadamente a 250 mm de las esquinas de unidades de vidrio fijas muy anchas. Los calzos para acristalamiento deben colocarse sobre un punto de fijación del marco. El número de calzos para acristalamiento debe aumentarse en consecuencia para unidades de vidrio pesadas.

Material

PP
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.652 g
Más Información

Catálogo General

08755243
Scroll to top