WZ steel strapping

Ref.: 0681080251
Ver todas las versiones

-WNDRB-EN14545-Z275-80X1,5MMX25M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-WNDRB-EN14545-Z275-80X1,5MMX25M
WZ steel strapping
Sujeción diagonal de abeto de estructuras de techo y pared (como barra de unión para conexiones de madera a madera)
  • Incrustación más profunda del elemento de unión en sustrato de madera para capacidades de cargas superiores
  • 25 % menos peso para facilitar la instalación
  • Conformación de bordes patentado y acero de alta calidad para una mayor resistencia a la tracción
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S350DG + Z275MAC [aprox. 275 g en ambos lados]) conforme a la norma EN 10346:2009-07, grosor 1,5 mm
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Los flejes tensores contraviento Würth WZ se pueden fijar directamente a la parte superior de los travesaños. Asegúrese de que las fuerzas del viento y de tracción se transfieren correctamente a la estructura del techo. Los flejes tensores contraviento se sujetan con clavos de anclaje de Würth o tornillos para estribo para vigas ASSY. Se deben utilizar al menos 2 clavos o tornillos en cada punto de cruce del travesaño. Se deben observar las distancias de los bordes y las distancias de centro a centro para los clavos y tornillos. Se pueden disponer múltiples flejes tensores contraviento uno al lado del otro para distribuir fuerzas más elevadas.



Elementos de unión adecuados:


  • Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm

  • Tornillo para estribo para vigas ASSY: 5,0 x ≥ 40 mm

Sujeción diagonal de estructuras de techos y pared


La conexión de clavo en el extremo generalmente dicta la capacidad de carga.



Se pueden disponer múltiples flejes tensores contraviento uno al lado del otro para distribuir fuerzas más elevadas. Se recomienda utilizar un tensor de fleje tensor contraviento para asegurarse de que las correas están apretadas de manera uniforme.



Los flejes tensores contraviento se sujetan con clavos de anclaje de Würth o tornillos para estribo para vigas ASSY.



Por punto de fijación, se deben usar al menos 2 clavos o tornillos para estribo para vigas ASSY.



Se deben observar las distancias de los bordes y las distancias de centro a centro en conformidad con EC5 para clavos y tornillos.



Asegúrese de que las fuerzas del viento y de tracción se transfieren correctamente a la estructura del techo.


B 3.0

Material

Placa de acero
Más Información

Límite elástico mínimo (ReH)

388 N/mm²
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Resistencia mínima a la tracción Rm

441 N/mm²
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Designación del material

S350GD
Más Información

Elongación de ruptura mínima A80

24.5 %
Más Información

Aprobación

EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Peso

20000 g
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20000.000 g
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009-07
Más Información

Anchura x grosor

80 x 1,5 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top