Gorra de soldadura WSC 9-12

Ref.: 0984700301
Ver todas las versiones

WELDCAP-(WSC 9-12)-SONDEREDITION

Descripción

WELDCAP-(WSC 9-12)-SONDEREDITION
Gorra de soldadura WSC 9-12
#handwerk ROCKT edición especial
Protección antideslumbrante ligera y cómoda con oscurecimiento automático

Ligero y muy cómodo

  • Materiales textiles ligeros
  • Mayor comodidad y mínima tensión en los músculos del cuello gracias a la distribución equilibrada del peso
  • Ajuste universal a cualquier tamaño de cabeza

Una protección óptima

Cobertura óptima de cara, cuello y orejas para evitar quemaduras.

Filtro antidestellos

  • Niveles de protección DIN 9-12 con ajuste infinito
  • Modo de rectificado para desactivar el cartucho para un trabajo de rectificado sin destellos
  • Campo de visión ampliado gracias a la abertura de la nariz en el cartucho antideslumbrante
  • Baterías de reemplazables

Aplicación universal

Para todos los métodos de soldadura por arco: Soldadura de electrodo, MIG / MAG, soldadura de cables con núcleo fundente, soldadura TIG


Precaución: No es adecuada para la soldadura por láser.

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Marca de aprobación

CE
Más Información

Suministro de energía

2 pilas de botón de 3 V reemplazables (CR2032)
Más Información

Translucidez cuando está desactivado

Nivel de protección 3
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

60 °C
Más Información

Estándar EN

166175379
Más Información

Peso del producto (por artículo)

648.000 g
Más Información

Translucidez cuando está activado

Nivel de protección 9-12
Más Información

Normas

EN 166, EN 175, EN 379
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top