Arnés de seguridad Elastico W101

Ref.: 0899032097
Ver todas las versiones

W101-ARNES-ANTICAIDAS-ELASTICO-T:XXL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W101-ARNES-ANTICAIDAS-ELASTICO-T:XXL
Arnés de seguridad Elastico W101
W101
Arnés de seguridad ergonómico con material elástico muy cómodo de llevar

Máxima libertad de movimiento y muy cómodo de llevar

  • El material elástico del arnés en la parte posterior y el hombro aporta máxima libertad de movimiento
  • El material también garantiza la máxima comodidad cuando se lleva puesto el arnés

Herramientas inmediatamente a mano

  • Las herramientas están a mano rápidamente gracias a las anillas de fijación en los laterales

Probado y homologado

  • El arnés de seguridad puede soportar hasta 140 kg de carga

  • Si las dos presillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de unión, deben fijarse con un mosquetón

  • En caso de utilizar presillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos presillas estén fijadas juntas al mosquetón del elemento de unión

  • En caso de utilizar un cinturón de protección anticaídas y un elemento de unión, el peso del usuario que vaya a utilizar el dispositivo de conexión es de la máxima importancia

Capacidad de carga máx.

140 kg
Más Información

Periodo de uso

10 años
Más Información

Diseño

XL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

12 años
Más Información

Estándar EN

361
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1505.000 g
Más Información

Normas

EN 361
Más Información
Scroll to top