Profundidad |
270 mm |
Material |
ALU |
Anchura de instalación requerida |
1390 mm |
Anchura |
1390 mm |
Profundidad de instalación requerida |
270 mm |
Altura de instalación requerida |
90 mm |
Profundidad de construcción |
270 mm |
Anchura de construcción |
1390 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.300 kg |
Altura |
80 mm |
Altura de construcción |
90 mm |
Catálogo General |
0963013007 |