Características
Ventaja
Beneficios
Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta |
11.3 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
ZN |
Longitud |
39 mm |
Descripción de tipo |
ZINC COLOUR |
Peso del producto (por artículo) |
7.070 g |
Catálogo General |
0879501 |
Ficha Técnica |
32406689.pdf |