Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado

Ref.: 09421004
Ver todas las versiones

AIR NUT-RIV-MHD-(0,5-3,0)-A2-11,0-M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AIR NUT-RIV-MHD-(0,5-3,0)-A2-11,0-M4
Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado
Acero inoxidable A2
  • Bloqueo antirrotación mejorado gracias al vástago moleteado

31.1

Material

A2
Más Información

Par de apriete máximo

7 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

11 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

2600 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

7800 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

5.9 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6.0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.240 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3,0 mm
Más Información

Catálogo General

09421004

Ficha Técnica

32406626.pdf
Scroll to top