Las tuercas remachables pueden utilizarse como conexiones remachables y atornilladas. En consecuencia, ofrecen uniones firmes y capacidad para montar fácilmente componentes adicionales mediante tornillos convencionales
Instalación desde un lado, por lo que se puede emplear también en perfiles cerrados
Instalación sencilla, rápida y prácticamente automática
No es necesario avellanar los orificios perforados
Calidad de la instalación siempre alta
Conexión resistente a la rotación con rosca de soporte de carga
Eficiencia mejorada gracias a un trabajo más rápido, a las conexiones seguras y al aumento de calidad
Producto especialmente indicado para lograr una alta resistencia al giro en materiales blandos, como aluminio, madera, plástico, etc.
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.
https://www.wurth.es/tuerca-remachable-zebra-cincadom3533599TU-REM-ZEBRA-(A2B)-9,0X4,7-M3TU-REM-ZEBRA-(A2B)-9,0X4,7-M3<br>Tuerca remachable con cabeza avellanada pequeña<br>Acero cincado, pasivado azul<br><ul><li>Las tuercas remachables pueden utilizarse como conexiones remachables y atornilladas. En consecuencia, ofrecen uniones firmes y capacidad para montar fácilmente componentes adicionales mediante tornillos convencionales</li><li>Instalación desde un lado, por lo que se puede emplear también en perfiles cerrados</li><li>Instalación sencilla, rápida y prácticamente automática</li><li>No es necesario avellanar los orificios perforados</li><li>Calidad de la instalación siempre alta</li><li>Conexión resistente a la rotación con rosca de soporte de carga</li><li>Eficiencia mejorada gracias a un trabajo más rápido, a las conexiones seguras y al aumento de calidad</li></ul><br><P>Producto especialmente indicado para lograr una alta resistencia al giro en materiales blandos, como aluminio, madera, plástico, etc.</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY</P><br><P>Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55913.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/55913.jpg423549423756/Químicos2024-02-16T20:26:28+0000