Tuerca remachable, multiusos, con cabeza plana

Ref.: 09485508
Ver todas las versiones

DDU-TUERCA REMACHABLE 1,5-7,5 M8

Descripción

DDU-TUERCA REMACHABLE 1,5-7,5 M8
Tuerca remachable, multiusos, con cabeza plana
Tuercas remachables innovadoras y patentadas con una amplia longitud de sujeción, aluminio

Se puede utilizar como conexión de remache y roscada en componentes de pared delgada y más resistentes

Antes se necesitaban tres tuercas remachables para cubrir el rango de grosor de fijación, pero ahora solo se requiere una para cubrir todo el rango

Sin cromo (VI)

Cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE

  • Producto exclusivo
  • Reducción de los costes de almacenamiento debido a una variedad reducida de tipos
  • Evite confundir diferentes longitudes de fijación
  • Aplicación con remachadoras de palanca comunes
  • Cierre limpio y seguro
  • Instalación desde un lado, por lo que se puede emplear en perfiles cerrados

Componentes de automoción, carcasas de ordenador, construcción de sistemas eléctricos, ventiladores, placas de características, marcos de ventanas.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Valores de extracción:


Los valores especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.



Herramientas de instalación adecuadas


  • Remachadora de palanca para tuercas ZEBRA® HES 512

  • Remachadora de palanca para tuercas HES 510

  • Remachadora de palanca manual para tuercas ZEBRA® HES 412

Material

ALU
Más Información

Par de apriete máximo

18 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

10500 N
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

11.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

11.1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 948
Más Información

Rango de agarre máximo

7.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.410 g
Más Información

Normas

WN 948
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-7,5 mm
Más Información

Catálogo General

09485508
Scroll to top