Tuerca remachable

Ref.: 0918123105
Ver todas las versiones

TUERCA-REMACH-(0,5-3,0)-A2-18,0-M5

Descripción

TUERCA-REMACH-(0,5-3,0)-A2-18,0-M5
Tuerca remachable
Con vástago moleteado y cabeza avellanada pequeña cerrada, acero inoxidable A2
Para conexión segura de dos o más componentes y fácil instalación de otros componentes con tornillos disponibles en el mercado.
  • Las tuercas remachables cerradas proporcionan una excelente solución para aplicaciones que requieren una conexión a prueba de aire y salpicaduras.
  • Las tuercas remachables pueden utilizarse como conexiones remachables y atornilladas.
  • Se pueden utilizar en un solo lado del componente, por lo que también resultan adecuadas para perfiles cerrados.
  • Conexión antigiro con rosca portante

Compatible con ORSY®


Los valores técnicos indicados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.

Material

A2
Más Información

Longitud de atornillado

13 mm
Más Información

Par de apriete máximo

8.4 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

0.7 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Diseño

Cerrado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña
Más Información

Carga de fractura de tensión

4030 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

13000 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

7.0 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

7.1 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.620 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3,0 mm
Más Información
Scroll to top