Tubo multicapa corrugado doble PLUS/PREMIUM

Ref.: 5275901019
Ver todas las versiones

TUB-MULTICAPA-PLUS-CORRU-DOBLE-16-50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUB-MULTICAPA-PLUS-CORRU-DOBLE-16-50M
Tubo multicapa corrugado doble PLUS/PREMIUM
Dos tubos multicapa soldados de alta calidad, equipados con dos manguitos interconectados de polietileno gris

Tubo de aluminio, soldado longitudinalmente

  • Sellado al oxígeno al 100 %
  • Coeficiente de expansión lineal bajo (idéntico al tubo de cobre)
  • Resistente a la corrosión, así como a los efectos químicos y electroquímicos

Tubo interior y exterior de polietileno reticulado de haz de electrones (PE-Xc)

  • Reduce el ruido
  • Alta resistencia a la presión y a la temperatura
  • Baja pérdida de presión
  • Tan ligero como un tubo hecho de material sintético
  • Flexible y fácil de doblar (incluso a bajas temperaturas), y mantiene su forma gracias a su capa de aluminio de espesor uniforme
  • Ahorro significativo en accesorios
  • Capa adhesiva de alta calidad: para un ajuste óptimo entre el tubo de aluminio y el tubo interior de PE-Xc

Sistema Combi que consta de dos tubos de PE-Xc/AL/PE-Xc, equipados con dos manguitos de polietileno, interconectados por fijaciones intermedias perforadas

  • Mantiene los manguitos juntos
  • Acabado de instalación perfecto
  • Se suministra agua caliente y fría al mismo tiempo

Fijaciones intermedias perforadas

  • Los manguitos se pueden separar fácilmente durante la instalación como y cuando sea necesario

Uno de los dos manguitos está marcado con una línea roja continua

  • Fácil identificación visual del suministro de agua caliente

Suministro doméstico de agua caliente y fría


Calefacción por suelo radiante


Circuito de calefacción del radiador


Instalación expuesta u oculta

Material

PE-X
Más Información

Grosor de pared

2 mm
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Color

Gris (material de base)
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

308.000 g
Más Información

Catálogo General

5275901019

Ficha Técnica

139425641.pdf

Ficha Técnica

94320409.pdf

Ficha Técnica

94320415.pdf
Scroll to top