* Solo en combinación con tapones (n.º de art. 0519160322 en el contenido)
Este tubo distanciador para encofrar que puede adaptarse al grosor del muro se coloca entre los paneles de encofrado y se tensa mediante una varilla de anclaje.
Número por palet |
2400 Uds |
Material |
Poliolefina |
Longitud |
200 mm |
Color |
Gris |
Diámetro exterior |
60 mm |
Se puede utilizar para el grosor de pared |
200 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.059 kg |
Diámetro interno |
22 mm |
Catálogo General |
0519171020 |