Pinza de sujeción, tipo BK

Ref.: 04850816
Ver todas las versiones

DDU /TRGKLE-BK-(3-24MM)-O.NTZN)-M16

Descripción

DDU /TRGKLE-BK-(3-24MM)-O.NTZN)-M16
Pinza de sujeción, tipo BK
Acero galvanizado por inmersión en caliente, material: Fundición nodular (hierro fundido con nódulos de grafito)

Pinza de sujeción autoajustable para conectar portadores de diferentes formas


  • Con reborde recto y angulado ≤ 15°

  • Piezas distanciadoras compatibles: Tipo BF2, BG2

El tipo BK se recomienda especialmente cuando no es posible determinar con precisión el grosor de la brida o cuando el grosor de la brida varía dentro de una estructura.



Ideal para puentear orificios ranurados y para su aplicación en el extremo abierto de un riel C debido a la amplia sección trasera de la grapa.



Las grapas para tornillos Ø M8, M10 y M12 tienen una "plumilla" adicional que se adapta a la apertura de un riel C. Esto evita que la grapa se tuerza al ensamblar.



El tipo BK tiene una superficie plana, de modo que una tuerca o cabeza de un perno se puede apretar por completo.



Carga de tensión recomendada


Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos), con carga en la dirección del eje del tornillo.



Carga transversal recomendada


Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos) cargada en ángulo recto al eje del tornillo.

Anchura de saliente

37 mm
Más Información

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Anchura

47 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Carga transversal recomendada

3.39 kN
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M16
Más Información

Rango de agarre mínimo

3 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

41 kN
Más Información

Otro estándar

WN 485-2
Más Información

Rango de agarre máximo

24 mm
Más Información

Par de apriete

150 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

468.600 g
Más Información

Normas

WN 485-2
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3-24 mm
Más Información

Catálogo General

04850816
Scroll to top