Pinza de sujeción, tipo BB

Ref.: 0485021605
Ver todas las versiones

DDU /TRGKLE-BB-NH5,5MM-(TZN)-M16

Descripción

DDU /TRGKLE-BB-NH5,5MM-(TZN)-M16
Pinza de sujeción, tipo BB
Acero galvanizado por inmersión en caliente, material: Fundición nodular (hierro fundido con nódulos de grafito)

El tipo BB tiene una superficie plana, de modo que una tuerca o cabeza de un perno se puede apretar por completo.


Con brida recta y en ángulo ≤ 8°



Espaciadores útiles: Tipo BH, BF1, BG1



La grapa también se puede usar con pernos, tornillos en U y varillas roscadas.


Carga de tensión permitida


Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos), con carga en la dirección del eje del tornillo.


Nperm = NR,d / γF (factor de seguridad parcial γF = 1.4).



Carga transversal permitida


Los valores se aplican a una conexión fijada (4 pernos) cargada en ángulo recto al eje del tornillo.


Vperm = VaR,d / γF (actor de seguridad parcial γF = 1.4).

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Fuerza de tracción permitida cuando se tira en sentido recto

34.21 kN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de

17 mm
Más Información

Distancia desde el extremo del terminal 2 al centro del orif

31 mm
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Altura de la leva

5.5 mm
Más Información

Condiciones de par de apriete

Consulte la aprobación
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M16
Más Información

Fuerza de tracción transversal permitida

3.43 kN
Más Información

Otro estándar

WN 485-2
Más Información

Par de apriete

150 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

Normas

WN 485-2
Más Información
Scroll to top