Carro para apilar con base y tubos curvos

Ref.: 0962400107
Ver todas las versiones

-TRANKARRE-STHL-KFN-VOL-300X225MM

Descripción

-TRANKARRE-STHL-KFN-VOL-300X225MM
Carro para apilar con base y tubos curvos
Con patines de plástico para trasladarse por terrenos irregulares y resaltos
  • Los patines de la base están fijados con abrazaderas y pueden sustituirse si fuera necesario
  • Construcción de acero soldada de forma permanente
  • Tubo de acero de Ø 26,9 x 1,75 mm
  • Base de chapa de acero de 4 mm de grosor
  • Ruedas con llantas de plástico y cojinetes de rodillos
  • Empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a DIN EN 1757-3) protegen contra lesiones en las manos

Profundidad

640 mm
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

Goma maciza
Más Información

Anchura

530 mm
Más Información

Anchura de la placa del dedo

300 mm
Más Información

Grosor de la placa del dedo

4 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

250 mm
Más Información

Material de la pala de la carretilla

Placa de acero
Más Información

Anchura de la rueda

60 mm
Más Información

Profundidad de la placa del dedo

225 mm
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Altura de empuñadura

1140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10000.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Altura

1300 mm
Más Información
Scroll to top