Puertas

Ref.: 0963011003
Ver todas las versiones

ARMARIO-380X556X1200

Descripción

ARMARIO-380X556X1200
Puertas
Se puede instalar entre dos bastidores de soporte
  • Se puede cerrar con llave; incluye dos llaves
  • Contenido: Puertas, cubierta, base y pared trasera
  • Estante disponible como accesorio, atornillable

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VT03
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.570 kg
Más Información

Altura

1200 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top