Tornillo con cabeza semicircular aplanada y hexágono interior

Ref.: 006002420
Ver todas las versiones

TOR-ISO7380/1-010.9-LL2,5-M4X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO7380/1-010.9-LL2,5-M4X20
Tornillo con cabeza semicircular aplanada y hexágono interior
ISO 7380-1, acero 010.9, sin recubrimiento

Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.3 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de botón
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS2.5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.890 g
Más Información

ISO

7380-1
Más Información

Normas

ISO 7380-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

006002420

Ficha Técnica

32406443.pdf
Scroll to top