tornillo de 6 agujeros galvanizada

Ref.: 027627 70
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-4.6-4-(A2K)-7X70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-4.6-4-(A2K)-7X70
tornillo de 6 agujeros galvanizada
Para el montaje de piezas en la fabricación de muebles y talleres

Acero galvanizado, hexagonal

Cubra la base del tornillo con una tapa.


Antes de colocar el tornillo, perfore un orificio guía con un diámetro a partir del centro del tornillo.
Para piezas de muebles que tienen un agujero pretaladrado, para el montaje de las piezas en la fabricación de muebles y talleres.

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud del vástago

9.5 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

60.0 mm
Más Información

Altura de la cabeza

0.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

4.8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.0 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

60.5 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenesConstrucción de stand de exposiciónCuerpoMuebles
Más Información

Forma de punta

Plano
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.657 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

MaderaMadera blandaProductos derivados de madera de construcción
Más Información

Diámetro del vástago

7.0 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

02762770

Ficha Técnica

647592553.pdf
Scroll to top