Tornillo de conector de esquina con cabeza avellanada

Ref.: 027617 50
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-4.6-Z3-(A2K)-7X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-4.6-Z3-(A2K)-7X50
Tornillo de conector de esquina con cabeza avellanada
Acero cincado, pasivado azul. Para conectar piezas perforadas previamente en la construcción de muebles y en el montaje de tiendas.
Antes de colocar el tornillo, perfore previamente el diámetro del núcleo.

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud del vástago

9.5 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

40.0 mm
Más Información

Altura de la cabeza

0.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

4.8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.0 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

40.5 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenesConstrucción de stand de exposiciónCuerpoMuebles
Más Información

Forma de punta

Plano
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.400 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

MaderaMadera blandaProductos derivados de madera de construcción
Más Información

Diámetro del vástago

7.0 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

02761750

Ficha Técnica

32406561.pdf
Scroll to top