Tornillo de conector de esquina con cabeza avellanada, cavidad de la cabeza

Ref.: 02767 50
Ver todas las versiones

TOR-ANGUL-AVELL-KB-4.6-Z3-(A2K)-7X50

Descripción

TOR-ANGUL-AVELL-KB-4.6-Z3-(A2K)-7X50
Tornillo de conector de esquina con cabeza avellanada, cavidad de la cabeza
Acero cincado, pasivado azul
Para conectar piezas perforadas previamente en la construcción de muebles o en el montaje de tiendas. Cubra la cabeza del tornillo con tapas de protección.
Antes de colocar el tornillo, perfore previamente el diámetro del núcleo.

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud del vástago

9.5 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

40.0 mm
Más Información

Altura de la cabeza

0.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

4.8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Profundidad del orificio de acceso a la cabeza

9.0 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.0 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

40.5 mm
Más Información

Orificio de acceso a la cabeza

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

CuerpoMuebles
Más Información

Forma de punta

Plano
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Accesorio adicional

Tapa de protección
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.194 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

MaderaMadera blandaProductos derivados de madera de construcción
Más Información

Diámetro del vástago

7.0 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

0276750
Scroll to top