Tornillo autoperforante con junta de tipo seta WFBS madera

Ref.: 0200965130
Ver todas las versiones

TOR-HEX-FLG-WSH-WO-WS8-(TZN)-6,5X130

Descripción

TOR-HEX-FLG-WSH-WO-WS8-(TZN)-6,5X130
Tornillo autoperforante con junta de tipo seta WFBS madera
Acero endurecido galvanizado por inmersión en caliente con junta de tipo seta de EPDM. Para la fijación de planchas de fibrocemento corrugadas a una base de madera
  • Acero endurecido, galvanizado por inmersión en caliente, ≥50 µm
  • Junta EPDM de Ø 25 mm y arandela de acero inoxidable preinstalada de Ø 22 mm.
  • Las alas de presión penetran 8 mm en el fibrocemento y evitan que las placas se separen.
  • Con muesca de corte para bases de madera. Régimen de trabajo: 900 rpm. Profundidad de atornillado: mín. 50 mm

A pesar del galvanizado por inmersión en caliente, puede que también desee utilizar un tapón protector (n.º de art. 059005) para mejorar el aspecto.


40

Subterráneo

Madera
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del ala

8.2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

5.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Grosor de la arandela

13 mm
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

22 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.7 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

48 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

64 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

17 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

5.5 mm
Más Información

Diámetro de la junta

25 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

22 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

731815880800
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.345 g
Más Información
Scroll to top