Tornillo para construcción de fachadas

Ref.: 020063 38
Ver todas las versiones

TOR-HEX-C.ARN16-BZ-LL3/8-(A2K)-6,3X38

Descripción

TOR-HEX-C.ARN16-BZ-LL3/8-(A2K)-6,3X38
Tornillo para construcción de fachadas
Faba® tipo BZ con cabeza hexagonal y arandela de sellado
Acero cincado, de cementación y con pasivado azul y arandela de sellado. Para montar perfiles de acero y aluminio en bases de acero y aluminio de ≥1,25 mm

La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal galvanizado de acero y una junta vulcanizada de EPDM de excelente calidad

Producto apto para combinaciones de componentes tI/tII conforme a la Aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero
  • Aluminio/acero.
  • ALU/ALU

En aplicaciones secas en interiores


Compatible con ORSY®


Los tornillos autoperforantes cincados solo pueden utilizarse en entornos libres de humedad. Para elementos de conexión con permiso de construcción, debe respetarse siempre el permiso y en particular la Parte 2 de "Condiciones específicas".


04

Subterráneo

AceroAluminio
Más Información

Accionamiento externo

WS3/8
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

16 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Material de la arandela

Acero
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Grosor de la junta

2 mm
Más Información

Forma de punta

Forma cónica
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Z275
Más Información

Longitud de rosca

35 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

02006338
Scroll to top