El cincado adicional del tornillo no sirve de protección contra la corrosión, sino que, conjuntamente con el recubrimiento deslizante, garantiza un roscado más firme del tornillo de acero inoxidable en bases de acero
Se puede almacenar en el sistema ORSY
05
Subterráneo |
AceroAluminio |
Accionamiento externo |
WS3/8 |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
4.5 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
19 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Diámetro de la cabeza |
10.5 mm |
Diámetro nominal |
6.3 mm |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
Forma cónica |
Grosor mínimo recomendado de la subestructura |
2 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono |
Longitud de rosca |
16 mm |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73181410990 |
Peso del producto (por artículo) |
5.349 g |
Normas |
CS |
Certificado ETA |
600629969.pdf |
Catálogo General |
020196319 |