TOR-DIN34805/1-A2/070-TX25-M5X10 Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada DIN 34805-1, punta TX, acero inoxidable A2-070, sin recubrim.
Aumento de la productividad de instalación
Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:
Bajo desgaste de las herramientas
La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas; ver DIN EN ISO 3506-1
https://www.wurth.es/tor-din34805-1-a2-070-tx25-m5x10-100519277TOR-DIN34805/1-A2/070-TX25-M5X10TOR-DIN34805/1-A2/070-TX25-M5X10<br>Tornillo hexalobular con cabeza cilíndrica aplanada<br>DIN 34805-1, punta TX, acero inoxidable A2-070, sin recubrim.<br><p class="level1">Aumento de la productividad de instalación</p><P></P><p class="level1">Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:</p><ul><li>Bajo desgaste de las herramientas</li><li>La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima</li></ul><br><P>Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas; ver DIN EN ISO 3506-1</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56376741.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/56376741.jpg2024-02-16T20:17:25+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!