Para fijar componentes de chapa metálica pintados
Se puede almacenar en ORSY
Los colores pueden diferir ligeramente del color original por motivos de producción.
Material |
A2 |
Superficie |
2K-LK |
Longitud |
45 mm |
Color |
Gris antracita, similar a RAL 7016 |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Accionamiento interno |
AW20 |
Material de la arandela |
EPDM |
Diámetro |
4.5 mm |
Diámetro de la arandela |
15 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Material de la arandela |
Acero inoxidable A2 |
Longitud de rosca |
28 mm |
Superficie de la arandela |
Pintura de 2 componentes |
Código del sistema armonizado |
73181410990 |
Peso del producto (por artículo) |
4.620 g |
Diámetro nominal x longitud x longitud de rosca del tornillo |
4,5 x 45 x 28 mm |
Catálogo General |
0238801045 |
Y12019051702000046569029c8e64383 |