Tornillo de sellado para fontanería, de color

Ref.: 0238803025
Ver todas las versiones

TOR-C.ARN15-A2-AW20-CASTAÑO.-4,5X25

Descripción

TOR-C.ARN15-A2-AW20-CASTAÑO.-4,5X25
Tornillo de sellado para fontanería, de color
Pintura de 2 componentes de excelente calidad; resistente a la abrasión y a las inclemencias climatológicas
  • Junta de EPDM vulcanizado de alta calidad
  • Tornillo ASSY con impronta AW

Para fijar componentes de chapa metálica pintados


Se puede almacenar en ORSY


Los colores pueden diferir ligeramente del color original por motivos de producción.

Material

A2
Más Información

Superficie

2K-LK
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Color

Pardo rojo, similar a RAL 8012
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Material de la arandela

EPDM
Más Información

Diámetro

4.5 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

15 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Longitud de rosca

17 mm
Más Información

Superficie de la arandela

Pintura de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.100 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud x longitud de rosca del tornillo

4,5 x 25 x 17 mm
Más Información
Scroll to top