Material |
ST |
Superficie |
CR/LAC |
Longitud |
114 mm |
Altura total |
13 mm |
Anchura del orificio fresado |
33 mm |
Longitud del orificio fresado |
93 mm |
Anchura |
44 mm |
Profundidad del orificio fresado |
11 mm |
Color |
Negro |
Longitud interior |
90 mm |
Ancho interior |
22 mm |
Grosor |
3 mm |
Altura del borde de la balda |
3 mm |
Longitud exterior |
114 mm |
Nivel de brillo |
Pulido |
Anchura exterior |
44 mm |
Peso del producto (por artículo) |
39.000 g |
Altura |
13 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685310340 |