Tira de papael lija - Rollo precortado

Ref.: 0581121008
Ver todas las versiones

TIRA-PAPEL-LIJA-PROAIR-70X200-P80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRA-PAPEL-LIJA-PROAIR-70X200-P80
Tira de papael lija - Rollo precortado
PRO-AIR
Lija en rollo precortado con soporte de plástico que garantiza un excelente agarre y larga duración.

Características

  • Grano abierto de tipo cerámico.
  • Aglomerante resina sobre resina.
  • Soporte de poliéster y film flexible.
  • Con anclaje de gancho y bucle.
  • 3 formatos con perforaciones para la óptima aspiración del polvo de lijado y evitar el embozamiento.
  • Alto rendimiento, reduce los tiempos de reparación y los costes de material.

Ventajas

  • Mayor resistencia que el papel a la exfoliación, el desgarro, la tracción y a la compresión.
  • El grano abrasivo no se incrusta en el soporte, prolongando su vida útil.

Reparación de automóvil, pintura, yeso, etc. Lijado de metales, maderas, plásticos, construcción de embarcaciones, etc.

Longitud

200 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano cerámico de alto rendimiento
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Poliéster
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.910 g
Más Información

Anchura x longitud

70 mm x 200 mm
Más Información

Catálogo General

0581121008

Ficha Técnica

647495996.pdf
Scroll to top