Bisagra de cazoleta TIOMOS Impresso 95

Ref.: F017139523
Ver todas las versiones

TIOMOS IMPRESSO 95 HS K00 S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIOMOS IMPRESSO 95 HS K00 S
Bisagra de cazoleta TIOMOS Impresso 95
Admite espesores de puerta de hasta 36 mm
  • Montaje de bisagra de cazoleta sin herramientas
  • Juntas invisibles en puertas de hasta 28 mm de grosor
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo sin fin
  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)

Material del brazo de la bisagra

Acero
Más Información

Codo

0 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Sin herramientas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

36 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm y 48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento completo
Más Información

Ángulo de apertura

95 grados
Más Información

Amortiguación

Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.000 g
Más Información

Catálogo General

F017139523

Ficha Técnica

32407023.pdf

Ficha Técnica

32407024.pdf
Scroll to top